スズキ

塗装剥離剤

塗装剥離剤 スズキ
(1件のレビュー)

シャーシ塗装時にボディ等に付着した塗料や建造物に書かれた落書き等を水性・油性問わず簡単に落とすことができます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38611081 99000-59137
3,200
2,690
2,959 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2014-12-16
用途:
ペンキの床剥離用
対象商品:
38611081

よく取れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする