ICソケット シュリンクタイプ XR3G

 

ICソケット シュリンクタイプ XR3G 商品レビューを投稿する

シュリンクICに適合するICソケット(シュリンクタイプ)
1.778mmコンタクトピッチのシュリンクIC専用のICソケット。
コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
耐フラックス上りに優れています。
材質
ベース:ガラス入りPET樹脂(UL94V-0)/黒色
インナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキ(0.75μm)
アウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ
使用温度範囲(℃)
-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)
定格電圧(V)
AC150
端子形状
ディップ端子
耐電圧
AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
単体抜去力
0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力
3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)
RoHS指令
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
極数
形式
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39106277 XR3G-4201 42 金メッキ0.75μm 15.24 38.1 10.7 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
出荷目安:27日
返品不可
39106286 XR3G-6401 64 金メッキ0.75μm 19.05 57.7 14.5 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39106295 XR3G-6411 64 金メッキ0.25μm 19.05 57.7 14.5 オープン
¥799 1 ¥799
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく