アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A

 

アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A 商品レビューを投稿する

取りつけ軸と光軸のズレがわずか最大±2 °。だから、取りつけただけで、ピタリと光軸が合います。
従来の拡散反射形では調整のしにくかった凹凸物体、穴あき物体が安定検知できます。
種類
アンプ内蔵型
検出方式
拡散反射型
ヘッド形状
保護構造
IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
35 件中 1 - 35 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
形状
コード長さ(m)
応差
応答時間
感度調整
光源(発光波長)
材質(ケース)
材質(レンズ)
材質(取付金具)
周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
使用周囲照度(Lx)
質量(g)
出力
消費電流(mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
制御出力
接続方式
衝撃(耐久)(m/s2)
耐振動(耐久)
付属品
保護回路
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02087924 E3S-AD13 2M 100(広視野)(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 21×12.4×40 - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46434254 E3S-AD33-2M 100(広視野)(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 35以下 - - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46434306 E3S-AD43-2M 100(広視野)(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 35以下 - - コード引き出し - - - - ¥22,500
¥20,900 1 ¥20,900
出荷目安:46日
返品不可
02087906 E3S-AD11 2M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 2 検出距離の10%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(700nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約90(梱包状態) NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) 21×12.4×40 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コード引き出し 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39050462 E3S-AD31 2M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 2 検出距離の10%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(700nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約90(梱包状態) PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コード引き出し 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46434227 E3S-AD31-5M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥21,000
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:41日
返品不可
46434184 E3S-AD21-2M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥22,500
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46434193 E3S-AD21-5M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥23,500
¥21,900 1 ¥21,900
出荷目安:41日
返品不可
46434281 E3S-AD41-2M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥22,500
¥20,900 1 ¥20,900
出荷目安:46日
返品不可
02087915 E3S-AD12 2M 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) 21×12.4×40 - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
欠品中
46434141 E3S-AD12-5M 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 - - コード引き出し - - - - ¥21,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46434236 E3S-AD32-2M 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46434245 E3S-AD32-5M 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥21,000
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:41日
返品不可
46434202 E3S-AD22-2M 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥22,500
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46434175 E3S-AD18 100(広視野)(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 - - コネクタタイプ(M12) - - - - ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
出荷目安:41日
返品不可
46434272 E3S-AD38 100(広視野)(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 35以下 - - コネクタタイプ(M12) - - - - ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46434263 E3S-AD36 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コネクタタイプ(M12) - - - - ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
46434166 E3S-AD17 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 - - コネクタタイプ(M12) - - - - ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39050471 E3S-AD37 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - 検出距離の20%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(880nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約50(梱包状態) PNP 35以下 - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コネクタタイプ(M12) 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02087951 E3S-AD63 2M 100(広視野)(白画用紙100×100) タテ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 21×12.4×40 - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
02087933 E3S-AD61 2M 10〜200(白画用紙100×100) タテ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) 21×12.4×40 - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39050496 E3S-AD81 2M 10〜200(白画用紙100×100) タテ形 2 検出距離の10%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(700nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約90(梱包状態) PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コード引き出し 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02087942 E3S-AD62 2M 700(白画用紙200×200) タテ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 21×12.4×40 - コード引き出し - - - - ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39050523 E3S-AD88 100(広視野)(白画用紙100×100) タテ形 - 検出距離の20%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(880nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約50(梱包状態) PNP 35以下 - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コネクタタイプ(M12) 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39050505 E3S-AD86 10〜200(白画用紙100×100) タテ形 - 検出距離の10%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(700nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約50(梱包状態) PNP 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コネクタタイプ(M12) 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39050487 E3S-AD67 700(白画用紙200×200) タテ形 - 検出距離の20%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(880nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約50(梱包状態) NPN 35以下 - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コネクタタイプ(M12) 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39050514 E3S-AD87 700(白画用紙200×200) タテ形 - 検出距離の20%以下 動作・復帰:各0.5ms以下 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) 赤色発光ダイオード(880nm) ポリブチレンテレフタレート 変性ポリアリレート ステンレス(SUS304) 動作時:-25 〜+55
保存時:-40 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 約50(梱包状態) PNP 35以下 - 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 コネクタタイプ(M12) 500 X、Y、Z各方向 3回 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、コネクタタイプ密着取りつけ板 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
46434211 E3S-AD23-2M 100(広視野)(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 35以下 - - コード引き出し - - - - ¥22,500
返品不可 廃番
46434132 E3S-AD11-5M 10〜200(白画用紙100×100) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - NPN 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - コード引き出し - - - - ¥21,000
返品不可 廃番
46434297 E3S-AD42-2M 700(白画用紙200×200) ヨコ形 - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - PNP 35以下 - - コード引き出し - - - - ¥22,500
返品不可 廃番
09906207 E3S-AD11 10〜200(白画用紙100×100) - - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - - 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - - - - - - ¥18,400
廃番 代替品有
09906216 E3S-AD12 700(白画用紙200×200) - - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - - 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - - - - - - ¥18,400
廃番 代替品有
09906225 E3S-AD61 10〜200(白画用紙100×100) - - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - - 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - - - - - - ¥18,400
廃番 代替品有
09906234 E3S-AD62 700(白画用紙200×200) - - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - - 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - - - - - - ¥18,400
廃番 代替品有
09906243 E3S-AD63 100(広視野)(白画用紙100×100) - - - - - 赤色発光ダイオード - - - - - - - - 30以下(ターボスイッチON時約15増加) - - - - - - - ¥18,400
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
09906207
E3S-AD11
02087906
E3S-AD11 2M
E3S-AD11 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A オムロン(omron) 02087906 アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A
オムロン(omron) 1個
¥18,900
注文コードが変更になりました
09906216
E3S-AD12
02087915
E3S-AD12 2M
E3S-AD12 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A オムロン(omron) 02087915 アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A
オムロン(omron) 1個
¥18,900
注文コードが変更になりました
09906225
E3S-AD61
02087933
E3S-AD61 2M
E3S-AD61 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A オムロン(omron) 02087933 アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A
オムロン(omron) 1個
¥18,900
注文コードが変更になりました
09906234
E3S-AD62
02087942
E3S-AD62 2M
E3S-AD62 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A オムロン(omron) 02087942 アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A
オムロン(omron) 1個
¥18,900
注文コードが変更になりました
09906243
E3S-AD63
02087951
E3S-AD63 2M
E3S-AD63 2M アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A オムロン(omron) 02087951 アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A
オムロン(omron) 1個
¥18,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく