コネクタ端子台変換ユニットXW2B(スタンダードタイプ) フラットケーブルコネクタ

コネクタ端子台変換ユニットXW2B(スタンダードタイプ)  フラットケーブルコネクタ omron(オムロン)

コネクタと端子台の変換を容易にし、制御盤内の省配線を実現
DINレール取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応
コネクタ側は、MILフラットケーブルコネクタと多極角形コネクタを標準化
端子台はM3ねじタイプとM3.5ねじタイプを品揃え

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39108641 XW2B-20G5 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 20 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-2031 M3.5ねじ端子台
3,150
 
 
取扱い終了

返品不可
39108727 XW2B-34G5 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 34 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-3431 M3.5ねじ端子台
4,550
 
 
取扱い終了
39108754 XW2B-40G4 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 40 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-4031 M3ねじ端子台
6,050
 
 
取扱い終了

返品不可
39108763 XW2B-40G5 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 40 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-4031 M3.5ねじ端子台
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
39108824 XW2B-50G4 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 50 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-5031 M3ねじ端子台
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
39108833 XW2B-50G5 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 50 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-5031 M3.5ねじ端子台
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
39108876 XW2B-60G4 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 60 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-6031 M3ねじ端子台
7,350
 
 
取扱い終了

返品不可
39108885 XW2B-60G5 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 60 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-6031 M3.5ねじ端子台
7,350
 
 
取扱い終了

返品不可
39108632 XW2B-20G4 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 20 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-2031 M3ねじ端子台
3,750
 
 
取扱い終了

返品不可
39108711 XW2B-34G4 フラットケーブルコネクタタイプ AC125 1 34 フラットケーブルコネクタ 形XG4A-3431 M3ねじ端子台
5,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39108641 XW2B-20G5 39108921 XW2D-20G6 XW2D-20G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108921 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39108727 XW2B-34G5 39108946 XW2D-34G6 XW2D-34G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108946 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39108754 XW2B-40G4 66534055 XW2R-E40GD-T 画像準備中 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39108763 XW2B-40G5 39108973 XW2D-40G6 XW2D-40G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108973 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39108824 XW2B-50G4 66534064 XW2R-E50GD-T XW2R-E50GD-T コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 66534064 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39108833 XW2B-50G5 39108982 XW2D-50G6 XW2D-50G6 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 39108982 コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン) 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39108876 XW2B-60G4 66534073 XW2R-E60GD-T 画像準備中 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39108885 XW2B-60G5 66534238 XW2R-J60GD-T 画像準備中 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする