リモートI/Oターミナル トランジスタタイプ SRT2-ID/OD(-1)

 

リモートI/Oターミナル トランジスタタイプ SRT2-ID/OD(-1) 商品レビューを投稿する

超小型サイズのリモートI/Oターミナル4点、8点、16点を用意。
形SRT2シリーズは、長距離/高速通信モード切替可。
内部回路とI/O側は、絶縁構造のため、別電源供給可能。
DINレール、ねじ取りつけ共用タイプ。
強度
取付/各方向に50Nの引張力を10s加えて損傷ないこと
端子/引っ張り強度50N 10s加えて損傷しないこと
耐電圧
AC500V 1min(検出電流1mA、絶縁されている回路間)
保存温度(℃)
-20〜+65(ただし、氷結および結露のないこと)
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
使用周囲温度(℃)
0〜+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度
35〜85%RH
定格電源電流
(I/O)最大1A
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)200、(耐久)300
耐振動
10〜55Hz 複振幅1.5mm
ねじ締付トルク(N・m)
0.6〜1.18
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
種別
電源電圧(V)
表示
接続台数
接続方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39097432 SRT2-ID04 入力用 4点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
入力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥16,700
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097441 SRT2-ID04-1 入力用 4点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
入力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥16,700
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 出荷目安:26日
返品不可
39097457 SRT2-ID08 入力用 8点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
入力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥19,600
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097466 SRT2-ID08-1 入力用 8点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
入力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥19,600
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097484 SRT2-ID16 入力用 16点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
入力/LED表示(黄) 8台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥33,000
¥26,900 1 26,900
29,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097493 SRT2-ID16-1 入力用 16点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
入力/LED表示(黄) 8台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥33,000
¥26,900 1 26,900
29,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097563 SRT2-OD04 出力用 4点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
出力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥16,700
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 出荷目安:20日
返品不可
39097572 SRT2-OD04-1 出力用 4点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
出力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥16,700
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 出荷目安:26日
返品不可
39097581 SRT2-OD08 出力用 8点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
出力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥19,600
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097597 SRT2-OD08-1 出力用 8点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
出力/LED表示(黄) 16台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥19,600
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 出荷目安:75日
返品不可
39097606 SRT2-OD16 出力用 16点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
出力/LED表示(黄) 8台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥33,000
¥26,900 1 26,900
29,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39097615 SRT2-OD16-1 出力用 16点 通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC24 +10%、-15%
出力/LED表示(黄) 8台(マスターユニット1台当たり) マルチドロップ接続、T分岐接続 ¥33,000
¥26,900 1 26,900
29,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。