円柱型近接センサ(交流2線式/コネクタタイプ) E2E

 

円柱型近接センサ(交流2線式/コネクタタイプ) E2E 商品レビューを投稿する

磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IEC規格 IP67
材質(検出面)
PBT
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
付属品
取扱説明書
内容量
1個
注意
※AC24Vで使用される場合は、-25℃以上の周囲温度範囲で使用ください。
※M18、M30タイプを70〜85℃の周囲温度範囲で使用される場合は、制御出力(開閉容量)は5〜200mAの範囲で使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
コード長さ(m)
シールド形状
応差
応答周波数(Hz)
温度の影響
外径
材質(ケース)
周囲温度(℃)
周囲湿度(%RH)
使用電圧範囲(V)
自己診断出力
質量(g)
制御出力
接続方式
設定距離(mm)
絶縁抵抗(MΩ)
衝撃(耐久)(m/s2)
耐電圧(V)
電源タイプ
電源電圧(V)
動作モード
表示灯
標準検出物体(mm)
保護回路
漏れ電流(mA)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39045002 E2E-X10MY1-M1 10±10% 非シールド 検出距離の10%以下 25 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 M18 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40 〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) AC20〜264 約40(梱包状態) 開閉容量:5〜300mA コネクタ直出しタイプ 0〜8 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 10回 充電部一括とケース間:AC4000 50/60Hz 1min 交流2線式 AC24〜240(50/60Hz) NO 鉄30×30×1 サージ吸収 1.7以下 ¥11,500
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39045045 E2E-X10Y1-M1 10±10% シールド 検出距離の10%以下 25 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 M30 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40 〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) AC20〜264 約90(梱包状態) 開閉容量:5〜300mA コネクタ直出しタイプ 0〜8 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 10回 充電部一括とケース間:AC4000 50/60Hz 1min 交流2線式 AC24〜240(50/60Hz) NO 鉄30×30×1 サージ吸収 1.7以下 ¥12,500
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39045237 E2E-X18MY1-M1 18±10% 非シールド 検出距離の10%以下 25 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 M30 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40 〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) AC20〜264 約90(梱包状態) 開閉容量:5〜300mA コネクタ直出しタイプ 0〜14 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 10回 充電部一括とケース間:AC4000 50/60Hz 1min 交流2線式 AC24〜240(50/60Hz) NO 鉄54×54×1 サージ吸収 1.7以下 ¥12,500
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39045894 E2E-X2Y1-M1 2±10% シールド 検出距離の10%以下 25 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 M12 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40 〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) AC20〜264 約25(梱包状態) 開閉容量:5〜200mA コネクタ直出しタイプ 0〜1.6 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 1000 X、Y、Z各方向 10回 充電部一括とケース間:AC4000 50/60Hz 1min 交流2線式 AC24〜240(50/60Hz) NO 鉄12×12×1 サージ吸収 1.7以下 ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39046131 E2E-X4MD1-M1 4±10% - 非シールド 検出距離の15%以下 1k -25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、 検出距離の±15%以内 M8 ステンレス(SUS303) 動作時:-25〜+70、保存時:-40〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:35〜95(但し、結露なきこと) DC10〜30 なし 約15(梱包状態) 開閉容量: 3〜100mA 、残留電圧: (DC) 3V以下 (最大負荷電流、コード長2m時) 金属コネクタM12サイズ 0〜3.2 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 500 X、Y、Z各方向 10回 AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 直流2線式 有極性 DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 (検出物体接近時)NO 鉄20×20×1 サージ吸収、負荷短絡保護(制御出力、診断出力とも) 0.8以下 ¥5,900
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39046393 E2E-X5MY1-M1 5±10% - 非シールド 検出距離の10%以下 25 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 M12 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40 〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) AC20〜264 なし 約25(梱包状態) 開閉容量:5〜200mA 金属コネクタM12サイズ 0〜4 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 1000 X、Y、Z各方向 10回 AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 交流2線式 AC24〜240(50/60Hz) (検出物体接近時)NO 鉄15×15×1 サージ吸収 1.7以下 ¥10,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39046427 E2E-X5Y1-M1 5±10% - シールド 検出距離の10%以下 25 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 M18 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40 〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) 動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) AC20〜264 なし 約40(梱包状態) 開閉容量:5〜300mA 金属コネクタM12サイズ 0〜4 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 1000 X、Y、Z各方向 10回 AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 交流2線式 AC24〜240(50/60Hz) (検出物体接近時)NO 動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色) 鉄18×18×1 サージ吸収 1.7以下 ¥11,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく