長距離近接スイッチ(コード引き出しタイプ ) E2EM

 

長距離近接スイッチ(コード引き出しタイプ ) E2EM 商品レビューを投稿する

最長30mmの長距離検出。ワークの衝突によるトラブルも減少し取りつけ安心
断線対策にコードプロテクタを標準採用
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
2
材質(検出面)
PBT
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
接続方式
コード引き出しタイプ
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐電圧(V)
充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
電源電圧(V)
DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
動作モード
NC
付属品
取扱説明書
内容量
1個
注意
※応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
検出距離(mm)
シールド形状
応差
応答周波数(Hz)
温度の影響
外径
材質(ケース)
周囲温度(℃)
使用電圧範囲(V)
質量(g)
種別
消費電流(mA)
制御出力
設定距離(mm)
衝撃(耐久)(m/s2)
電圧の影響
表示灯
標準検出物体(mm)
保護回路
漏れ電流(mA)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39044284 E2EM-X15X2 2M 15±10 % シールド 検出距離の15%以下 25 -25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 M30 黄銅 ニッケルメッキ 動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
DC10〜30 約180(梱包状態) 直流2線式 開閉容量:3〜100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 0〜12 1000 X、Y、Z各方向 10回 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色) 鉄30×30×1 サージ吸収、負荷短絡保護 0.8以下 ¥9,500
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39044345 E2EM-X2C2 2M 2±10% シールド 検出距離の10%以下 150 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 M8 ステンレス(SUS303) 動作時、保存時:各-40〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) DC10〜40 約65(梱包状態) 直流3線式 13以下 開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) 0〜1.6 500 X、Y、Z各方向 10回 定格電源電圧±15 %範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1 %以内 動作表示灯(黄色) 鉄8×8×1 逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 ¥6,500
¥5,890 1 ¥5,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39044363 E2EM-X30MX2 2M 30±10 % 非シールド 検出距離の15%以下 10 -25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 M30 黄銅 ニッケルメッキ 動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
DC10〜30 約210(梱包状態) 直流2線式 開閉容量:3〜100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 0〜24 1000 X、Y、Z各方向 10回 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色) 鉄70×70×1 サージ吸収、負荷短絡保護 0.8以下 ¥9,500
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39044494 E2EM-X8C2 2M 8±10 % シールド 検出距離の10%以下 30 -40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 M18 黄銅 ニッケルメッキ 動作時、保存時:各-40〜+85(ただし、氷結、結露しないこと) DC10〜40 約150(梱包状態) 直流3線式 13以下 開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) 0〜6.4 1000 X、Y、Z各方向 10回 定格電源電圧±15 %範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1 %以内 動作表示灯(黄色) 鉄18×18×1 逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護 ¥8,500
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39044521 E2EM-X8X2 2M 8±10 % シールド 検出距離の15%以下 50 -25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 M18 黄銅 ニッケルメッキ 動作時:-25〜+70
保存時:-40〜+85
(ただし、氷結、結露しないこと)
DC10〜30 約130(梱包状態) 直流2線式 開閉容量:3〜100mA、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 0〜6.4 1000 X、Y、Z各方向 10回 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色) 鉄18×18×1 サージ吸収、負荷短絡保護 0.8以下 ¥8,500
¥6,890 1 ¥6,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく