使い捨て式防じんマスク DD01-S2-2

 

使い捨て式防じんマスク DD01-S2-2 4.46 (13件の商品レビュー)

内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
材質
(アジャスター、クッション)ポリウレタン、(鼻当て)ポリエチレン
タイプ
1本紐式
種類
使い捨て式
規格
DS2
使用限度時間(h)
15
排気抵抗(Pa)
50以下(実測平均値:39)
ひもタイプ
お面式
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
質量(g)
吸気抵抗(Pa)
粒子捕集効率(%)
国家検定合格番号
形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
35723512 DD01-S2-2K 1袋(10個) 9以下(実測平均値:7.9) 50以下(実測平均値:43) 95.0以上(実測平均値:99.7) TM658 カップ型、折畳可 オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
38642134 DD01-S2-2 1袋(10個) 9以下(実測平均値:7.3) 50以下(実測平均値:40) 95.0以上(実測平均値:99.6) TM576 カップ型 オープン 廃番 代替品有
38642143 DD01-S2-2 1箱(10個) 9以下(実測平均値:7.3) 50以下(実測平均値:40) 95.0以上(実測平均値:99.2) TM576 立体型 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
38642134
DD01-S2-2
35723512
DD01-S2-2K
DD01-S2-2K 使い捨て式防じんマスク DD01-S2-2 重松製作所 35723512 使い捨て式防じんマスク DD01-S2-2
重松製作所 1袋(10個)
¥1,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38642143
DD01-S2-2
04885308
MH801
MH801 防じんマスク DS2 モノタロウ 04885308 防じんマスク DS2
モノタロウ 1箱(20枚)
¥1,590
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 4.46  総レビュー件数: 13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 塗装作業時

軽い、ひもがいたくない、マスクをつけていても息苦しくない、しかも安いので購入するときの負担も少ない。
だから何度も買います

これは注文コード 35723512 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社山清銘木店 様 [2019-09-10]

満足度: 5

用途: マルチ剥がし

ハウスの中の作業で使用、ホコリが舞うので防塵マスクを
するようになり、のどの痛みがなくなりました。

これは注文コード 35723512 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-26]

満足度: 4

用途: バリ取り作業

使い捨てマスクの中で、装着しやすく呼吸も楽でした。
ただ、夏場、気温が上昇すると顔に当たる部分が毛羽立って、痒くなる時がありました。

これは注文コード 35723512 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-18]

満足度: 5

用途: 掃除機使う時

軽くて、漏れも無い感じた。花粉にも効果、良い物だと思う。

これは注文コード 38642143 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 福伸電機株式会社 様 [2017-01-13]

満足度: 4

用途: 塗装作業時、使っています。

塗装作業時、使っています。DD11V-S2のほうが、呼吸が楽ですが、その分に価格がやすいので、やや満足です。

これは注文コード 35723512 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-10]

満足度: 5

用途: 医療用

医療用では無い防塵用ですが、装着感がずば抜けています。この手のモノは顔の大きい自分には極めて窮屈なことが多いです。
しかしこれは調整が出来ますし、また、上側一本を外せば、首にぶら下げておけます。硬化は代わらないと思いますので、
重宝します。
価格も安いですし、臭いも少ないとスタッフには好評です。

これは注文コード 38642134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-18]

満足度: 4

用途: グラインダー掛け等

思ったより厚手でした。特に問題ないです。値段だけですね。

これは注文コード 38642134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 菱東漁業 様 [2015-06-05]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 木の加工作業

付やすい、メガネ曇らない。良いです。ただ夏にはちょとあついです。
防塵よい。

これは注文コード 38642134 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クボデラ株式会社 様 [2014-06-20]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    PM2.5対応していますか?
    回答:
    対応しています。
    当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
    因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
    DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

    DS1:80%以上捕集
    DS2:95%以上捕集
    DS3:99%以上捕集

    N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
    N95:95%以上捕集
    参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2013-02-08]

この商品についてTwitterでつぶやく