イチネンTASCO イチネンTASCOの 空調・電設資材 イチネンTASCOの 空調配管工具 イチネンTASCOの マニホールド エアコン工具セット エアコン工具セット 注文コード 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA12AG TA18AG TA18BG TA18CG 対応冷媒種別 選択解除 R22、R12、R500、R502R410A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38644042 TA12AG R22、R12、R500、R502 ¥76,000 取扱い終了 38644234 TA18AG R410A ¥81,000 取扱い終了 38644243 TA18BG R410A ¥165,000 取扱い終了 38644252 TA18CG R410A ¥215,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity R134a用小型デジタルマニホールドセット プロステップ 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップ 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 税込¥24,178~ ¥21,980~ デジタル真空ゲージ A-Gas Japan 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO 税込¥13,178~ ¥11,980~ バルブ付チャージホース イチネンTASCO 税込¥4,178~ ¥3,798~ フロンガス検知器 eL-520 プロステップ 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 超小型2ステージ真空ポンプ プロステップ 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ R134aエアパージ 旭エンジニアリング 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 室外機日よけカバー グリーンライフ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 電球ソケット E17形 東西電気産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ 電球ソケット E26形 東西電気産業 税込¥868 ¥789 バスケットへ 電球ソケット E12形 パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用 パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ 4W・6W蛍光灯ソケット パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 電球ソケット E10形 豆電球用 パイロ電子 税込¥153 ¥139 バスケットへ 電球ソケット E12ベース付き黒 パイロ電子 税込¥186 ¥169 バスケットへ 電球ソケット変換アダプター GB 税込¥252~ ¥229~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調配管工具マニホールドゲージマニホールド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります ゲージマニホールド アクセスフィッティング アクセスコネクタ バルブコア マニホールド用アクセサリー ストップバルブ付ワンタッチコネクタ バルブコアリムーバー&インストーラー チャージバルブ マニホールドケース チューブピアシングバルブ ボンベアダプタ/チャージ口 機器用チャージホース 機器用ゲージ セーフティファスター(セーフティチャージ) チャージバルブ交換用パッキン シェアする マイページ 最近見た商品