(よりどり3点19800円) ラベルライターテプラPRO

 

(よりどり3点19800円) ラベルライターテプラPRO 3.25 (4件の商品レビュー)

使いやすさを追求。手軽なエントリーモデル。
6行印刷・2段落!ラベル幅により最大6行まで印刷できます。改段落を使えば、ブロックごとに行数や書式を設定できます。
数字や単位など実用的な記号や荷物・環境・警告用などの便利な絵文字が満載。
転写テープ対応。
「プレビュー機能」で仕上りを確認!6文字×2行の液晶
「縦・横」「文字サイズ」の設定が簡単!ダイレクトキー搭載。
5種のラベル幅、8つの書体!
書体
漢字:2(明朝・ゴシック体)
かな:3(明朝・ゴシック・ハッピ体)
英数:3(明朝・ゴシック・BR体)
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
付属品
試用PROテープカートリッジ(12mm幅)、ACアダプタ(AC0615J)、転写スティック
トラスコ品番
402-9852
質量(g)
約600(乾電池・テープ除く)
電源
2way電源(付属ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売))
表示
6文字×2行
ラベル幅
P-TAPE規格4・6・9・12・18mm
入力方式
JIS配列準拠キーボード式
プリンター
薄膜サーマルヘッド(180dpi・96dot)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×216×60
印刷
1〜6行
文字サイズ
6段階
外枠
75種
装飾・飾り文字
5種
地紋印刷
既製地紋7種
文章メモリー
約125文字
辞書・文字数
学習機能付熟語変換、約63000語、5196文字
フォント
16・48dot系
カッター部
オートカッター
文字間
2段階英数字プロポーショナル方式
内蔵ファイル
約125文字、最大2ファイル
表組み
4種
余白
2段階
色(本体)
ダークグレー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1〜50
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38941734 SR250 ¥9,800
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 作業効率化

24mmのテープが入らないのはかなりきついです
18mmまでだと24mm以上使用できるテプラがもう1台必要になります
単価のみで選んでしまい 後悔しています

これは注文コード 38941734 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-13]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ファイルや持ち物へのラべリング

類似品を使用したことがあるので、予想通りの使い勝手で問題なし。
主要な機能は備えており、価格が安いので、コスパ良好。
各色のラベルテープも購入したので活用していく。

これは注文コード 38941734 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-12]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所の備品 工場の代車

金額以上に内容は良いです、設定も簡単で使い良い商品です。

これは注文コード 38941734 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートガレージウエダ 様 [2013-11-12]

満足度: 3 (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: ネームプリント

テープがこの機械のみのテープなので、従来一般的に使用されているものと異なるので、購入を失敗しました。

これは注文コード 38941734 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく