電子式指示計器 マルチ指示計器 ME110SSRシリーズ

電子式指示計器 マルチ指示計器 ME110SSRシリーズ - 三菱電機

回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示するとともに、計測量を伝送出力します。
B/NET伝送、CC-Link通信、ModBus通信、LONWORKS通信機能付きをラインナップ。各種ネットワークシステムが容易に構築できます。

定格電流(A)AC5計器定格110/220V 5A内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
質量(kg)
取付方式
使用温度範囲(℃)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25763843ME110SSR-B 110/220V 5A L-----
147,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
25763877ME110SSR-MB 3P3W 110/220V 5A L-----
123,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38734622ME110SSR-B 110/220V 5A黒(N1.5)0.5取付ねじ方式-5~50(日平均使用温度35以下)50-60
147,000
取扱い終了
返品不可
38734631ME110SSR-C 110/220V 5A黒(N1.5)0.5取付ねじ方式-5~50(日平均使用温度35以下)50-60
170,000
取扱い終了
返品不可
38734647ME110SSR-LW 110/220V 5A黒(N1.5)0.5取付ねじ方式-5~50(日平均使用温度35以下)50-60
170,000
取扱い終了
返品不可
25763859ME110SSR-LW 110/220V 5A L-----
170,000
取扱い終了
返品不可
25763868ME110SSR-C 110/220V 5A L-----
170,000
取扱い終了
返品不可
47847362ME110SSR-C 110/220V 5A N-----
170,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25763843ME110SSR-B 110/220V 5A L61025206ME110GR-BH 110/220/440V 5A画像準備中電力管理用計器三菱電機1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25763877ME110SSR-MB 3P3W 110/220V 5A L61087357ME110GR-MBH 110/220/440V 5A画像準備中電力管理用計器三菱電機1個
119,800
欠品中
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする