R407C等用タイタン4バルブマニホールドキット(ボールバルブ付) アサダ ゲージマニホールド 【通販モノタロウ】 Y40934〜

R407C等用タイタン4バルブマニホールドキット(ボールバルブ付)

 

R407C等用タイタン4バルブマニホールドキット(ボールバルブ付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

4バルブ、4ポートで真空ポンプ・冷媒ボンベの接続を同時にでき、作業効率アップ。
仕様
プラスUホース、サイトグラス、4バルブ
接続口径(inch)
1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)
常用圧力(MPa)
(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1
破裂圧力(MPa)
(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7
高圧圧力計(MPa)
-0.1〜3.5
材質(ボディ)
アルミ
ホース長さ(cm)
152
ゲージ径(Φmm)
80
低圧連成計(MPa)
-0.1〜2.4
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
対応冷媒種別
付属品
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
38955655 Y40934 R407C、R404A、R134a 1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本、3/8チャージングホース152cm×1本、サイトグラス(内蔵) ¥48,800
¥41,900 1 ¥41,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
38955664 Y40934C R407C、R404A、R134a 1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本、3/8チャージングホース152cm×1本、サイトグラス(内蔵)、ケース付 ¥47,500
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく