高性能油吸着材アブラトール

こんなお得な商品も!

- 油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 46877399 モノタロウ
油吸着シート(油・水・溶剤用)
¥6,990〜
 

高性能油吸着材アブラトール 4.50 (4件の商品レビュー)

広範囲に足元をカバーします。
最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
用途
オイル・水用。
油拭き取りウエスの代替品として
形状
ロール
厚さ(mm)
3
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)/吸水処理
長さ(m)
30
種別
オイル/水用
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
吸油量(L/巻)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39114677 MPCAR-40 1箱 400 3.8 48 790-1224 ¥14,000
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
39114686 MPCAR-80 1巻 800 7.6 96 790-1232 ¥22,500
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,230
沖縄地方 数量1につき ¥900
離島 数量1につき ¥500
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: オイル交換・オイル注入時

オイルを扱う時用に予備として購入しました。
吸い取りも良く、問題なく使用しています。

これは注文コード 39114677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 愛知陸運株式会社 様 [2016-07-07]

満足度: 5

用途: @容器内に残った水分の吸い取り用に底面に敷く A現場に飛散した油の吸い取り

従来、類似品であるアメリカ某メーカー製品を使用していましたがこの製品は前述製品にくらべて性能も遜色なく、コストパフォーマンスに優れているため今回使用させて頂きました。使用感は問題なかったので客先での意見も
聞いて今後の参考に致します。

これは注文コード 39114677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-02]

満足度: 4

用途: 機械周り・脱油機周りの油の染み出てくる所に敷いて使う。

安値なので油の吸着に不安を感じたが油の吸着もよく大変助かっている。
マットを切る為のミシン目が細かいので切りやすいが、歩く場所に敷いて使っていたマットはミシン目から切れてきてしまったので残念。
油吸着マットは使い捨てなのでこの価格で購入できるのはありがたい。

これは注文コード 39114677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社トリオ精密 様 [2012-05-31]

満足度: 5

用途: 油脂庫の床面に使用。オイルをジョッキに注ぐ時に垂れるオイルの吸着

他社商品と値段を比較した結果、購入にふみきりました。価格はお手ごろなのに、吸収力はバツグン。満足の一品です。次回も購入いたします。

これは注文コード 39114677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく