ブレーキユニット 有接点タイプ SDタイプ

 

ブレーキユニット 有接点タイプ SDタイプ 商品レビューを投稿する

ブレーキユニットはモータを瞬時停止させるための電気ブレーキ装置です。
電気ブレーキのため長寿命でインチング動作も可能です。
小形8Pプラグイン方式。
市販のSSR(無接点リレー)との併用が可能。SSRと併用することにより、電気信号により「運転」「瞬時停止」が抑制できます。
電気ブレーキ動作時間は標準値0.5秒です。
保存温度(℃)
-10〜60
制動方式
一定時間モータに電気ブレーキ電流を流し制動する
電源周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10〜50
動作時間
電気ブレーキ/0.5秒(標準値)
運転電流(50/60Hz)(A)
3
適合モータ容量(W)
3〜90
内容量
1台
注意
※電気ブレーキには、保持力がありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
付属品
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39173215 DZ9102 単相100 ソケット ¥4,935
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39173224 DZ9202 単相200 ソケット ¥6,405
¥5,490 1 ¥5,490
出荷目安:41日
返品不可
39173233 DZ9302 三相200 ソケット、制動用外部抵抗器 ¥5,460
¥4,690 1 ¥4,690
出荷目安:41日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく