(よりどり3点19800円) サーキュレーター 3D

 

(よりどり3点19800円) サーキュレーター 3D 4.60 (5件の商品レビュー)

横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環。
温度や湿気ムラを低減して健康・エコ・省エネライフ。
特殊グリルが作る直進性のある風が遠くの空気を循環。
3段階(弱・中・強)風量切替スイッチ付。
前グリル、羽根は取り外してお手入れOK。
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)約18/15、(中)約15/11、(弱)約12/8
羽根(Φmm)
約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×290×330
首振
切/入(8の字首振り)
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)50/45、(中)40/35、(弱)30/25
適合床面積
(目安)〜8畳
風量調整
弱/中/強
騒音レベル(dB(A))
60以下
風向
(上下調節)約55°、72.5°、90°
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)約210/ 200、(中)約200/150、(弱)約170/120
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
材質
ABS
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)約2200/1800、(中)約1900/1400、(弱)約1550/1150
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39175972 KJ-D997B オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 室内循環。

ホントに八の字を描いて首をふります。

到着して気付いたことは、
箱にぶつけたような
穴があいていた。
幸い中身は無事でした。
慎重な配達お願いします。

これは注文コード 39175972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: 5

用途: エアコンの風の循環 洗濯物の乾燥

かなり良い

これは注文コード 39175972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三井庄木工 様 [2014-06-13]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 12畳のリビングで2台使用中です

音も比較的静かで、サーキュレーターとしては、イイものと思います
ただ、8の字型に、首を振る動作が、カクカクとスムーズでないのが
欠点です、それ以外は、コストパフォーマンスもいい商品です

これは注文コード 39175972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社テクノア 様 [2013-06-07]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所内空気の循環

寒がりな人に冷気が向かないようにしつつ部屋全体に冷気を循環させる

これは注文コード 39175972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社センエー 様 [2014-06-13]

満足度: 5

用途: クリーニング工場

小柄ですが思ったよりパワフルで工場内の空気が循環して 従業員も満足しています ありがとうございます

これは注文コード 39175972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく