MZ-F

 
操作性を向上させたコンパクトで強力なベンチレーションを搭載。アストロIQに採用された最新のエアインダクトと排気ダクトのコンビネーションが、優れたベンチレーション効果を発揮する。
TDF3ダクト:吸入効率を高めつつ静粛性も向上。大型化されたスイッチは、より確実な操作を可能にする。
リブエンドエキゾースト:きり音を低減し静粛性をさらに高め、リブのラインと一体化されたフォルムは、優れた整流効果を発揮する。
OCDダクト2:左右連動開閉するスイッチは操作感を向上。高速走行時には、ヘルメットを安定させるスポイラー効果もある。
ブローシャッター:インナーダクトに設けられたトランスファーポートの吸気圧を利用し、シールド内部エアーを効率良く排気。
ロングチークガードを持つMZ系のための専用設計シールド。より薄くフラッシュサーフェイス化されたMZアームが、空気抵抗、風きり音、転倒時の摩擦を最小限にする。
MZシールド:より薄型化されたMZアームは、フラッシュサーフェイス設計により、空気抵抗・風きり音を低減している。
スーパーアドシスLRS:リリースレバーの操作で、すばやく確実な取り外しが可能。天候に応じたシールドの使い分けにも便利。
ウインドシールエッジ:シールドアーム内側への空気の流れを遮断し、耳障りな風きり音を低減させた。
フルフェイスと同等の高い衝撃吸収能力を確保した専用システムパッド。深いフィット感がもたらす安心感と、高速走行時のヘルメットのブレを抑える高い安定性能。
MZシステムパッド:チークガード部内側には、フルフェイスに使用される同基準のシステムパッドを採用。
定式ハイフィッティング内装:優れたフィット感と装着感。頭全体を包み込むような深いかぶり心地が得られる固定式ハイフィッティング内装。
用途
全排気量対応
規格
スネル・JIS
内装
固定式ハイフィッティング内装
シールド
スーパーアドシスLRS・MZタイプ標準装備(特許)
帽体
PB-cLc(ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
サイズ

寸法(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39225173 - S グラスホワイト 55〜56 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39225277 - S サファイアシルバー 55〜56 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39225322 - S フラットブラック 55〜56 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39225164 - XS グラスホワイト 54 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 欠品中
返品不可
39225191 - L グラスホワイト 59〜60 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 欠品中
返品不可
39225216 - XS グラスブラック 54 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 欠品中
返品不可
39225313 - XS フラットブラック 54 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 欠品中
返品不可
39225182 - M グラスホワイト 57〜58 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225207 - XL グラスホワイト 61〜62 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 返品不可 廃番
39225225 - S グラスブラック 55〜56 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 返品不可 廃番
39225234 - M グラスブラック 57〜58 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225243 - L グラスブラック 59〜60 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225252 - XL グラスブラック 61〜62 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 返品不可 廃番
39225261 - XS サファイアシルバー 54 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 返品不可 廃番
39225286 - M サファイアシルバー 57〜58 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225295 - L サファイアシルバー 59〜60 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225304 - XL サファイアシルバー 61〜62 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 返品不可 廃番
39225331 - M フラットブラック 57〜58 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225347 - L フラットブラック 59〜60 ¥34,000
¥30,900 1 30,900
33,990 (税込) 返品不可 廃番
39225356 - XL フラットブラック 61〜62 ¥34,000
¥31,900 1 31,900
35,090 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイク ライディング

さすが AraiのヘルメットSZからの買い替えでしたが、チンガード部分が延長されたので 安全性及びフィト感が一段と向上し満足してます。

これは注文コード 39225191 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。