エルモ鼻の穴洗いスプレー

 

エルモ鼻の穴洗いスプレー 商品レビューを投稿する

鼻腔に入った花粉、ほこり、雑菌もしっかり洗い流す。
鼻の奥までしっかり洗える。
鼻の粘液と同じ浸透圧のしみない、痛くない洗浄液です。
刺激の少ないミントスプレー。
取扱いが便利なスプレータイプ。
一秒噴射で約100回使用可能です。
一般医療機器。
成分
精製水、塩化ナトリウム、防腐剤(パラベン)、香料(ハッカ油)
分類
医療機器分類 クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00017000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1缶(110mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39229434 - ¥750
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。