レーザー距離計 トゥルーパルス200

 

レーザー距離計 トゥルーパルス200 4.00 (1件の商品レビュー)

その「高さ」も指先ひとつでわかる快適。
仕様
三脚/一脚取り付けネジ穴あり(直接取付可能)
防水・防塵構造(ただし浸水や強雨をのぞく)
付属品
携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録済みタグ(本体貼付)、純正品検査証カード、コンタクトガード
寸法(mm)
50×120×90
質量(g)
220
電源
単三アルカリ電池2本、またはニッカド/リチウム電池2本もしくはCRV3リチウム電池1個
センサー
(傾斜)上下±90°感知
望遠鏡:倍率
7倍
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)
-20〜+60
防塵防水性能
IP54
センサ精度
(傾斜)±0.25°
電池寿命
単三電池:約7500回、CRV3電池:約15000回(使用方法、環境により大きく異なります)
耐衝撃性
NEMA3
モード
(目標物モード)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定距離
精度
最小表示
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39234151 トゥルーパルス200 0〜1000m(高反射性の目標物は1000m以上感知) 0.3〜1m(目標物の反射率による) 1m(反射性の目標物に対して0.1m) ¥196,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 樹木の樹高計測と離隔距離の測定

指一本でできる設定と操作で、知りたい情報が簡単に計測できるのは屋外作業ではありがたい器具だと思う。

これは注文コード 39234151 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく