パーキングボンド

こんなお得な商品も!

- 車止め用接着剤 男前モノタロウ 49694225 男前モノタロウ
車止め用接着剤
¥1,090
 

パーキングボンド 5.00 (2件の商品レビュー)

車止めブロックの接着に最適です。
1液で無溶剤、低臭タイプです。
接着力・耐水・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。充填接着に最適です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途
金属・コンクリート・モルタル・石材・木材・陶磁器・硬質プラスチックなどの接着。
トラスコ品番
103-4197
灰色
質量(g)
545
主成分
エポキシ樹脂系
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(333mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
特性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39235104 BPK-333 耐水、耐候、耐油、耐薬品 ¥1,500
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ガレージのコンクリート床補修

製品の本来の目的ではありませんがガレージのコンクリートのひび割れ(1〜3ミリ程度)補修に使ったところ良好でした 但しひび割れ部分は高圧洗浄で洗浄処理をし乾燥した上での充てんが必要です 多少の引けが有るのか重力の関係か分かりませんが面が少し下がるので盛るか
二度埋めするかが必要です 紙やすりで削れ塗装も乗ります

これは注文コード 39235104 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車止めの固定

かんたん施工で重宝してます。

これは注文コード 39235104 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく