ダクト

 
雨、ほこりから配線や配管を守ります。
材質
PVC
厚さ(mm)
1.6±0.1
全長(mm)
2000
質量(kg)
1.4
アイボリー
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
種類
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40130711 MOD-7 1本 ダクト
¥839 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
58586184 MOD-7 1セット(4本) 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58586184
MOD-7
40130711
MOD-7
MOD-7 ダクト モノタロウ 40130711 ダクト
モノタロウ 1本
¥699
内容量に違いがあります

平均満足度: 3.95  総レビュー件数: 38 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアコン取り付け時

ウォールコーナー同様、モノタロウ製品はコストパフォーマンスに優れています!

この価格で翌日には玄関まで届きますので在庫を抱え込むデメリットもなく、本当に便利です!

少し大きめなので非常に扱い易く作業がスムーズに終了します!

これからも使い続けたいと思います!

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ワールドパーツ 様 [2018-05-19]

満足度: 5

用途: エアコンカバ−

エアコンカバ−に使用しています。モノタロウ用のL型ガバ−が販売中止となり、直線だけで使用しています。復活を期待しています。

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-16]

満足度: 4

用途: エアコンの配管をカバーするのに使用

まだ使用していませんが、2分割できてとても良い印象です。在庫整理の見切り価格で購入しましたが、対応するジャバラが同時に購入できなかったのが残念でした。(取り扱い終了だったのでしょうか?)

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-24]

満足度: 5

用途: 給湯配管の化粧カバーとして

価格のわりに材質も悪くはなくしっかりしているが、少しつやがないように感じる

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小嶋設備 様 [2018-06-14]

満足度: 2

用途: 2Fエアコン取付

質問にもあった様に、国内のどのメーカーのジョイントと合いません。
このサイズのジョイントを、是非再販して下さい。
10本注文しましたが、4本に変形、変色がありました。
幸い、切り落として使用しましたが。

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 垣添電設 様 [2018-06-10]

満足度: 3

用途: 新規エアコン取り付け

他のメーカーと違う独自サイズだそうですが、作業内容においては必ずジョイントが必要、まだこのダクトは残数があるそうですが、再販してほしい。

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-17]

満足度: 5

用途: 配管のカバー

市販品と変わりなく、しっかりと使えました。
ワンサイズ下の物もあると良いですね。

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ゴトウデンキ 様 [2018-04-23]

満足度: 5

用途: 壁に取り付ける際のねじ穴が空いておれば更によかったかと。

一本中の数カ所にねじ穴が空いておれば更に取り付けが手早く出来たと思います。高所でドリルを使ってねじ穴開けるのも意外と苦労しましたので。

これは注文コード 40130711 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 リペアショップ薬園台 様 [2018-02-22]

ご質問件数:3この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    他メーカーのダクトパーツと適合しますか?
    回答:
    MonotaROブランドのダクトはサイズが独特なので、国内品のいずれのダクトパーツにも合いません。
    MonotaROブランドのパーツで統一してのご利用を、ご検討いただければと存じます。
    このFAQは注文コード 40130711 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、2人が参考にしています。)
    [2014-06-17]
  • 質問:
    2分割できますか?
    設置完了した配管に装着したい
    分割タイプのダクト案内お願いします
    回答:
    注文コード:40130711 ダクトは分割タイプとなっております。
    このFAQは注文コード 40130711 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2013-08-14]
  • 質問:
    クーラーの室外機までを(外壁から室外機)ダクトを付けたいのですが、後付け可能ですか?また、コーナ部品(直線でない場所)、壁の元の部品(室内から室外に出た最初の所)もありますか?
    何しろ、あと付け可能ダクトを探しています。紹介してください!
    回答:
    既設配管の状況にもよりますが、
    配管と壁面の間に隙間があれば、こちらのダクト含め
    他の一般的なダクトやコーナー部材をご使用いただけます。

    壁面から配管を取り出す際の後付可能パーツとして下記製品がございます。
    注文コード 11125484 SWA-77-I 
    http://www.monotaro.com/g/00213829/

    ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
    このFAQは注文コード 40130711 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2012-08-15]

この商品についてTwitterでつぶやく