プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付)

プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付) - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。

種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレーフィルター花粉除去用フィルター付内容量1個
注意
※レジスターはグリルの着脱のため、必要寸法以上壁から離す必要があります。また壁汚れを考慮して、可能な限りコーナーや梁等から離して施工して下さい。
※適合パイプΦ154にご使用の際は、付属パイプアダプターをお使い下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39293511KS-8840PRFK3-SG13097991979
2,150
取扱い終了
39293536KS-8640PRFK3-SG18014814923.583.5
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39293511
2019-10-22
用途: 丸形からの交換
不動産業

とても良い商品です。配管径にあわせられるように、アダプターがついており、微調整ができますが、私の場合は、不要でしたので使いませんでした。試しに2部屋交換しましたが、残り2部屋ありますので再度購入予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする