フランジ用全面パッキン (PTFE)

 

フランジ用全面パッキン (PTFE) 商品レビューを投稿する

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-50〜100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
締付圧力(N/mm2)
(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
20 件中 1 - 20 件
注文
コード

品番
適合
呼び径(A)
呼び圧力
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
39295907 V7010 5K×10A 10 5K オープン
¥589 1 589
648 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39295916 V7010 5K×15A 15 5K オープン
¥649 1 649
714 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
39295925 V7010 5K×20A 20 5K オープン
¥759 1 759
835 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39295934 V7010 5K×25A 25 5K オープン
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39295943 V7010 5K×32A 32 5K オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39295952 V7010 5K×40A 40 5K オープン
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39295961 V7010 5K×50A 50 5K オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39295977 V7010 5K×65A 65 5K オープン
¥2,390 1 2,390
2,629 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39295986 V7010 5K×80A 80 5K オープン
¥3,500 1 3,500
3,850 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39295995 V7010 5K×100A 100 5K オープン
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39296004 V7010 10K×10A 10 10K オープン
¥769 1 769
846 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39296013 V7010 10K×15A 15 10K オープン
¥799 1 799
879 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39296022 V7010 10K×20A 20 10K オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 欠品中
39296031 V7010 10K×25A 25 10K オープン
¥1,490 1 1,490
1,639 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39296047 V7010 10K×32A 32 10K オープン
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39296056 V7010 10K×40A 40 10K オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39296065 V7010 10K×50A 50 10K オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39296074 V7010 10K×65A 65 10K オープン
¥3,390 1 3,390
3,729 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39296083 V7010 10K×80A 80 10K オープン
¥3,590 1 3,590
3,949 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39296092 V7010 10K×100A 100 10K オープン
¥4,690 1 4,690
5,159 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。