流し台 HRシリーズ

 

流し台 HRシリーズ 商品レビューを投稿する

洗練されたテイスト、美しさと強さをあわせ持ったホーロー製キッチン
シリーズ
HRシリーズ
付属品
排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、ドアパッキン、バックガード
材質
上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)
800
奥行(mm)
550
内容量
1台
注意
※デッキタイプ水栓は取り付けできません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
種別
色(扉)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48854837 HRI2S-120BR 1200 1200×550×800 右シンク アイボリー ¥69,500
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854846 HRI2S-120BL 1200 1200×550×800 左シンク アイボリー ¥69,500
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854855 HRI2S-105BR 1050 1050×550×800 右シンク アイボリー ¥65,800
¥46,900 1 ¥46,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854864 HRI2S-105BL 1050 1050×550×800 左シンク アイボリー ¥65,800
¥46,900 1 ¥46,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854873 HRH2S-120BR 1200 1200×550×800 右シンク シェルグレー ¥69,500
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854882 HRH2S-120BL 1200 1200×550×800 左シンク シェルグレー ¥69,500
¥48,900 1 ¥48,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854898 HRH2S-105BR 1050 1050×550×800 右シンク シェルグレー ¥65,800
¥46,900 1 ¥46,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
48854907 HRH2S-105BL 1050 1050×550×800 左シンク シェルグレー ¥65,800
¥46,900 1 ¥46,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
39294525 HRI-S-120BR 1200 1200×550×800 右シンク アイボリー ¥63,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294534 HRI-S-120BL 1200 1200×550×800 左シンク アイボリー ¥63,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294543 HRI-S-105BR 1050 1050×550×800 右シンク アイボリー ¥58,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294552 HRI-S-105BL 1050 1050×550×800 左シンク アイボリー ¥58,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294561 HRH-S-120BR 1200 1200×550×800 右シンク シェルグレー ¥63,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294577 HRH-S-120BL 1200 1200×550×800 左シンク シェルグレー ¥63,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294586 HRH-S-105BR 1050 1050×550×800 右シンク シェルグレー ¥58,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
39294595 HRH-S-105BL 1050 1050×550×800 左シンク シェルグレー ¥58,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
着日指定が可能な商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39294525
HRI-S-120BR
48854837
HRI2S-120BR
HRI2S-120BR 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854837 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥48,900
メーカー後継品です
39294534
HRI-S-120BL
48854846
HRI2S-120BL
HRI2S-120BL 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854846 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥48,900
メーカー後継品です
39294543
HRI-S-105BR
48854855
HRI2S-105BR
HRI2S-105BR 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854855 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥46,900
メーカー後継品です
39294552
HRI-S-105BL
48854864
HRI2S-105BL
HRI2S-105BL 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854864 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥46,900
メーカー後継品です
39294561
HRH-S-120BR
48854873
HRH2S-120BR
HRH2S-120BR 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854873 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥48,900
メーカー後継品です
39294577
HRH-S-120BL
48854882
HRH2S-120BL
HRH2S-120BL 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854882 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥48,900
メーカー後継品です
39294586
HRH-S-105BR
48854898
HRH2S-105BR
HRH2S-105BR 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854898 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥46,900
メーカー後継品です
39294595
HRH-S-105BL
48854907
HRH2S-105BL
HRH2S-105BL 流し台 HRシリーズ LIXIL(SUNWAVE) 48854907 流し台 HRシリーズ
LIXIL(SUNWAVE) 1台
¥46,900
メーカー後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく