ソフトハンマーF用柄

 

ソフトハンマーF用柄 商品レビューを投稿する

種類
ハンマー柄
全長(mm)
375
使用クサビ
大大(WC-3)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
27
適合
#4
トラスコ品番
808-0657
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39605325 SF-375W ¥2,720
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく