エキスパンダパワートルクP6型
軽くて耐久性に優れた鍛造アルミ製ボディーです。
パワートルク機構で従来品の半分の力で拡管ができます。
長い拡管部とリベット(鋲)固定のヘッドが同芯上に広がるため、加工精度が良く、ろう付けに最適なすき間を作ります。
用途軟質銅管の拡管加工に。
仕様手動
付属品ヘッド(3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1")、リーマ、六角棒スパナ、ケース
トラスコ品番806-7871
質量(kg)3.0
拡管能力軟質銅管外径5/16”~2 5/8” 肉厚2.5mm
内容量1セット
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2016-02-15
- 用途:
- 冷媒配管工事
- 対象商品:
- 40134981
以前は、ハンドルが鉄だったので、持ち運びが不便でしたが
このタイプはアルミハンドルなので、天井内に持ち込んでも
天井材を痛める恐れがなくなりました。
軽いので、取り回しが楽です。