レーシングクリア HB4

 

レーシングクリア HB4 5.00 (1件の商品レビュー)

機能性を追求した明るさベストクラスの車検対応の高効率ハロゲンバルブ。
豊富な口金形状をラインナップし多くの車種に装着可能。
標準装着のバルブと同じ消費電力でハイワッテージクラスの明るさ感を発揮します。
リレーハーネス不要で、樹脂レンズに装着可能。
消費電力(W)
55
明るさ(W)
110クラス
色温度(K)
3200
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
定格電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39306784 RR59 HB4 12 オープン
¥3,890 1 ¥3,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車の前照灯メンテナンス

プロジェクター・ヘッドランプのバルブ交換に使いましたが、ん〜
微妙に明るくなったかな?

これは注文コード 39306784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく