チップ SEKN

 
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40218227 SEKN1203AGTN T3130 正方形90° 12.70 T3130 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218236 SEKN1203AGTN AH130 正方形90° 12.70 AH130 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218245 SEKN1203AGTN-T T3130 正方形90° 12.70 T3130 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218254 SEKN1203AGTN-T T1115 正方形90° 12.70 T1115 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218263 SEKN1504AGTN T3130 正方形90° 15.88 T3130 4.76 ¥19,400
¥14,162 1 ¥14,162
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218272 SEKN1504AGTN-T T3130 正方形90° 15.88 T3130 4.76 ¥19,400
¥14,162 1 ¥14,162
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218281 SEKN42AFTN AH130 正方形90° 12.7 AH130 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218297 SEKN42AFTN16 T3130 正方形90° 12.7 T3130 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40218306 SEKN42EFTR T3130 正方形90° 12.7 T3130 3.18 ¥10,200
¥7,446 1 ¥7,446
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく