チップ DCGT-MPCK

 

チップ DCGT-MPCK まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39338083 DCGT11T301MPCK ひし形55° 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥20,800
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39338135 DCGT11T302MPCK ひし形55° 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥20,800
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39339045 DCGT11T301MPCK ひし形55° 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥18,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39339133 DCGT11T302MPCK ひし形55° 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥18,000
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく