IDEC(和泉電気) IDEC(和泉電気)の 制御機器 IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 IDEC(和泉電気)の スイッチ ABNシリーズ 平形押しボタンスイッチ ABNシリーズ 平形押しボタンスイッチ 注文コード 防噴流・防油形です。(NECA C4520)UL、CSA認証およびEN規格適合品です。ボタンは、赤、緑、黒の3色が付属しています。 種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色黒、緑、赤の3色付属 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ABN101 ABN110 ABN111 接点構成 選択解除 1a1a1b1b 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39417314 ABN101 1b ¥750 取扱い終了 39417323 ABN110 1a ¥750 取扱い終了 39417332 ABN111 1a1b ¥1,125 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥13,178~ ¥11,980~ IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ アズワン 税込¥27,698 ¥25,180 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 税込¥7,478 ¥6,798 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,538~ ¥1,398~ 押ボタンスイッチ用防水キャップ エスコ 税込¥369 ¥335 バスケットへ Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 積層信号灯 Qlight 税込¥10,261~ ¥9,328~ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥8,798~ ¥7,998~ DKD233 大日製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥4,288~ ¥3,898~ APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気) 税込¥538~ ¥489~ 丸コマンドスイッチ 富士電機 税込¥1,538~ ¥1,398~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ DH233 大日製作所 税込¥3,179 ¥2,890 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチ押しボタンスイッチ押しボタンスイッチ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります 押しボタンスイッチ本体 押しボタンスイッチその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品