デジタルシリンダゲージ

 

デジタルシリンダゲージ 5.00 (2件の商品レビュー)

デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途
内径測定用。
仕様
デジタルインジケータ付
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
繰返し精度(μm)
3
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39421952 CDI100D 50〜100 0.002 ¥41,000
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39421961 CDI160D 50〜160 0.002 ¥42,000
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39421977 CDI18D 10〜18 0.002 ¥37,000
¥35,900 1 ¥35,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39421995 CDI50D 35〜50 0.002 ¥38,000
¥35,900 1 ¥35,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
56015198 CDI100D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 50〜100 0.002 オープン
¥42,400 1 ¥42,400
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
56015207 CDI160D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 50〜160 0.002 オープン
¥43,400 1 ¥43,400
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
56015216 CDI18D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 10〜18 0.002 オープン
¥39,400 1 ¥39,400
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
56015225 CDI35D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 18〜35 0.002 オープン
¥39,400 1 ¥39,400
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
56015234 CDI50D(校正書・トレーサビリティ体系図付) 35〜50 0.002 オープン
¥39,400 1 ¥39,400
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
39421986 CDI35D 18〜35 0.002 ¥37,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき ¥1,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 製品出荷検査

セットリングを併せて使用中です。
測定結果の確認のため、検査サンプルを公的機関の3次元測定機の結果と比較しても、
差異が小さく、充分に信頼がおけるものでした。

これは注文コード 39421961 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 創英技研 様 [2018-05-18]

満足度: 5

用途: オートバイのシリンダーボア計測

中々説明書通りに設定が出来ませんでしたが、ピストンクリアランスを割り出すには問題有りませんでした。
デジタルなので数字を見間違う事が有りませんので、安心です。
もう少し、詳しい説明書になればと思います。

これは注文コード 39421952 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく