防水形デジタル台はかり

 

防水形デジタル台はかり 商品レビューを投稿する

容器保護等級IP65のオールステンレスボディです。
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。
加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。
マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)
取引証明以外用品
用途
定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。
種類
防水型デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350(W)×500(D)
センサー
ロードセル方式
電源
単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)
全高(mm)
795〜802
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ひょう量(kg)
目量(g)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39422844 DP6700N120 120 20 392-4742 ¥92,000 廃番 代替品有
39422853 DP6700N60 60 10 392-4751 ¥92,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39422844
DP6700N120
35718365
DP-6700-N120
DP-6700-N120 防水型デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 35718365 防水型デジタル台はかり
大和製衡(Yamato) 1台
¥69,900
注文コードが変更になりました
39422853
DP6700N60
35718356
DP-6700-N60
DP-6700-N60 防水型デジタル台はかり 大和製衡(Yamato) 35718356 防水型デジタル台はかり
大和製衡(Yamato) 1台
¥69,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく