高枝鋏 ポールスリム3段式 長刃

 

高枝鋏 ポールスリム3段式 長刃 商品レビューを投稿する

超軽量タイプです。
まとめて刈り込みができる長刃仕様です。
3段式のため、縮めれば1.4mになりコンパクトで車のトランクや物置に収納でき便利です。
切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
3段式1.45m〜3.15m(18段階伸縮)タイプです。
高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
トラスコ品番
387-8104
質量(kg)
1.7
材質(刃)
ステンレス(SUS420)
材質(ポール)
アルミ合金
縮長(mm)
1450
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
全長(mm)
刃長(mm)
切断能力(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39430431 NO337 3150 117 8 ¥11,000
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく