レデュースボアタイプボール弁 ステンレス

 

レデュースボアタイプボール弁 ステンレス 商品レビューを投稿する

レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途
水・空気・ガス用。
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(ボディ)
SCS14A
接続
Rc
ハンドル形状
レバー式
最高使用圧力(MPa)
3.92
材質(ステム)
SUS316
材質(グランドパッキン)
G-PTEF
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
ボア径
レデュースボア
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Cv値
面間距離L(mm)
ハンドル長さ(mm)
高さH(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39431472 UBVN-14B-R 8 1/4 1.9(MAX) 39 60 35 5 70 ¥1,600
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39431366 UBVN-14C-R 10 3/8 2.5(MAX) 44 70 37 7 110 ¥1,700
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39431384 UBVN-14D-R 15 1/2 5.1(MAX) 56.5 86 43 9.1 180 ¥2,100
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39431402 UBVN-14E-R 20 3/4 8.4(MAX) 59 86 46 12.5 260 ¥2,400
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39431427 UBVN-14F-R 25 1 12.6(MAX) 71 103 50 15 490 ¥3,100
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39431436 UBVN-14G-R 32 1 1/4 28.5(MAX) 78 103 54 20 690 ¥5,200
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39431445 UBVN-14H-R 40 1 1/2 35.5(MAX) 83 124 65 24.5 840 ¥6,800
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39431454 UBVN-14I-R 50 2 55.4(MAX) 100 124 72 32 1350 ¥9,300
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく