硬質ダクトNS型

 

硬質ダクトNS型 5.00 (1件の商品レビュー)

脱塩ビ製品です。
優れた耐熱性を備えています。
自由自在に曲げることができます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機などの集じん用。
材質
オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)
-10〜80
使用流体
空気(スポットクーラー)
特性
耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性
内容量
1本
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39435715 DCNSH10010 100 106.8 10 380-1187 949/m オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39435724 DCNSH12510 125 132.2 10 380-1195 1163/m オープン
¥28,900 1 ¥28,900
欠品中
39435733 DCNSH15010 150 157.2 10 380-1209 1357/m オープン
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:7日
返品不可
車上渡し
39435742 DCNSH05510 55 61.8 10 380-1161 495/m オープン
¥12,900 1 ¥12,900
欠品中
車上渡し
代替品有
39435751 DCNSH07510 75 81.8 10 380-1179 663/m オープン
¥17,900 1 ¥17,900
欠品中 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39435742
DCNSH05510
21626045
21184-055
21184-055 TAC硬質ダクトPP 東拓工業 21626045 TAC硬質ダクトPP
東拓工業 1本
¥13,900
メーカー違いの相当品です
39435751
DCNSH07510
21626167
21184-075
21184-075 TAC硬質ダクトPP 東拓工業 21626167 TAC硬質ダクトPP
東拓工業 1本
¥16,900
メーカー違いの相当品です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: エアコンダクトの交換

当社の作業場に配されたスポットエアコンを工事した業者が廃業してしまい経年劣化したダクトが割れて困っていた。部品名も分からず苦慮していたがたまたま見つけ購入。切断、取り付けも楽に出来、ばっちり交換出来て良かった♪ダクトには伸縮があるので購入前に伸びた長さなのか、縮んだ長さなのかが分からずちょっと不安だったので多めの10m購入。湿度が高いとダクト自体も結露してくるのがちょっと・・・

これは注文コード 39435724 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。