LEDクリップライト

 

LEDクリップライト 商品レビューを投稿する

クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。
フレキシブルワイヤなので角度は自由自在です。
トラスコ品番
384-1618
材質(本体)
アルミ
質量(g)
62
電源
単3形乾電池(1個)別売
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20.6×20.6×280
連続点灯時間
最大7時間
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電源タイプ
電球の種類
全光束(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39468265 TLC22051A 乾電池式 LED 26 ¥5,290
¥4,534 1 ¥4,534
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく