広角ハンドランプ

 

広角ハンドランプ 4.00 (1件の商品レビュー)

ワイドに明るく照らす蛍光灯ハンドランプです。堅牢で軽量設計です。手元にスイッチコンセント付です。
用途
点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
明るさ(Lm)
1140
コード長さ(m)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×379×97
電源(V)
100
消費電力(W)
23
質量(kg)
1.21
トラスコ品番
370-3070
電線仕様-種別
VCT1.25mm2
電球の種類
電球形蛍光灯
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39469421 EF-5G ¥7,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 倉庫内での作業全般

持ち運びに便利で重宝しています。屋内照明が不十分な場所でも作業するのに問題のない明るさですが、感覚的にもう少し明るい方がよかったので「やや」満足の評価にしました。

これは注文コード 39469421 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく