マルチ1-2-3 (非金属対応 切断・研削・研磨用砥石)

 

マルチ1-2-3 (非金属対応 切断・研削・研磨用砥石) 4.50 (2件の商品レビュー)

「金属」「非金属」の両方に対応し、かつ「切る」「削る」「磨く」を1枚でこなす万能型オールインワン砥石。砥石の角度を変えることによって1枚で切断、研削、研磨が可能。ファイバー三重補強ですので安全に作業ができます。タイル、塩ビ管、アルミなども切断、研削、研磨ができるので建設現場での作業にも最適です。
用途
タイル、ブロック、レンガ、塩ビ管、アルミ、FRP、プラスチック、一般鋼、ステンレスの切断、研削、研磨。
砥材
AC
仕様
3枚補強
使用工具
ディスクグラインダー
適合切断材
タイル、ブロック、レンガ、塩ビ管、アルミ、FRP、プラスチック、一般鋼、ステンレス
内容量
1セット(10枚)
注意
※推奨消費期限:製造日より3年以内
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
硬度
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39473637 2TW100MT12346 100 2.4 15 46 S 391-3953 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
欠品中
39473646 2TW125MT12346 125 2.4 22 46 S 391-3961 オープン
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ブロックの表面の凹凸の削りおよび0.8ミリほどの鋼材の切断

上記の作業を初めて行ったときに使用した。作業時の、ディスクグラインダー本体への振動などを懸念したが、大した問題もなく、価格面・作業効率も良く、器用な人であれば、十分に活用できると思いました。

これは注文コード 39473637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-15]

満足度: 5

用途: FRP船研磨、切断作業

同業者が使用しているのを貰い、実際に使ってみたら大変満足出来る作業が出来ましたので、購入させて頂きました。

これは注文コード 39473637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 石丸塗装 様 [2019-04-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく