ボールバルブ 20シリーズ エルボ

 

ボールバルブ 20シリーズ エルボ 4.75 (4件の商品レビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。
本体材質にPPSを採用しています。水を流すことも可能です。
機器への空気圧入力を開閉します。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
材質
金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ
樹脂部品:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
用途
負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用流体
空気、水(条件有)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
使用圧力範囲(MPa)
トラスコ品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39481477 BVLC20-0602 6 R1/4 0〜0.9 378-0864 59 ¥1,800
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39481486 BVLC20-0801 8 R1/8 0〜0.9 378-0872 54 ¥1,800
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39481495 BVLC20-0802 8 R1/4 0〜0.9 378-0881 57 ¥1,800
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 歯科器械の取付用

壁面に取り付ける事が多く、高さをもう少し低く出来たらいいかなと思います。

これは注文コード 39481477 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-23]

満足度: 5

用途: 水質分析計

狭いところでも操作しやすく使い勝手が良いです。お勧めです

これは注文コード 39481495 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-21]

満足度: 5

用途: 水質分析計

水質分析計の計装配管取り回しの各バルブ操作に使用。狭いスペースで利用できるため非常に便利で良い。

これは注文コード 39481495 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-21]

満足度: 5

用途: 簡易グローブボックスの換気配管

隔壁ストレートと組み合わせて使用した。同様のセット商品よりずいぶんと安くできて満足。

これは注文コード 39481495 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 国立大学法人電気通信大学 様 [2016-01-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく