ボールバルブ 60シリーズ ユニオン

 

ボールバルブ 60シリーズ ユニオン 4.33 (6件の商品レビュー)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
60シリーズ
使用流体
空気/水
内容量
1個
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
使用圧力範囲(MPa)
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39483166 BVU60-1010 0〜0.9 360-1897 104 10 41 ¥1,800
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39483175 BVU60-1212 0〜0.9 360-1901 100 12 55.5 ¥1,800
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ビアサーバーの冷却水の排水

ビアサーバーの冷却水の排水口にチューブで排水管に配管して、その途中にこれを入れて止水、排水の切り替えが出来る様にしました。
私の用途には必要以上にしっかりした作りですが、排水の度にバケツで水を受ける必要が無くなり、重宝しています。

これは注文コード 39483166 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-06]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアーの先止め

簡単接続、ホースを差し込むだけで確実に接続が出来ました。カプラーでタンクにエアーを貯めていますが、カプラーを外すとコンプレッサー側のエアーが抜けていましたが、この商品のおかげでピタットエアーが止まるようになり、いい買い物をしました。

これは注文コード 39483166 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアーホースの手元開閉操作

エアーホースを手元で開閉操作する作業に使用しています。あまり圧力が高くないエアーを元バルブまで行かずに手元で開閉する作業時に重宝しています。頑丈な作りとデザイン性にも優れた良い商品と思います。もう少し安ければなお良し。

これは注文コード 39483166 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 岡本鉄筋 様 [2017-06-08]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農薬散布チューブに使用

低圧にしては少し重く立派過ぎ非常に満足です。作りは最高。

これは注文コード 39483175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-05]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアシリンダーの開放弁

有効断面積が非常に大きいです。ただし重さはそれなりにあります。

これは注文コード 39483175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-11]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 内圧測定にかかわる試験等

表示はしてあるものの、開閉の際どちらにまわせばよいか一目で判断しづらく、混乱しやすい。
(同社製品34883782 BVU6-6などと比較して)ほぼ左右対称な構造が原因と思われる。
性能上問題なし。

これは注文コード 39483166 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。