ケーブル通線用潤滑剤

 

ケーブル通線用潤滑剤 1.75 (4件の商品レビュー)

スプレー式で作業が簡単です。水溶性なので拭き取りが簡単です。乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。ケーブルや管路の化学的影響を与えません。通線後の後処理も不要です。高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途
ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。
トラスコ品番
385-7921
グリップ/赤
容量(L)
0.5
内容量
1本(0.5L)
注意
※直射日光の当る場所での保管はしないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39529147 S05 ¥1,510 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 通線

何回か購入しましたが、1/4も使用しないうちに必ずノズルが壊れます。
どうにかしてください

これは注文コード 39529147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 宮田電気工業株式会社 様 [2018-06-20]

満足度: 1

用途: 通線

何回か購入しましたが、1/4も使わないうちに必ずノズルが詰り使い物になりません

改善してください

これは注文コード 39529147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 宮田電気工業株式会社 様 [2018-06-21]

満足度: 4

用途: ケーブル通線

「どんなものか?」と興味本位にて購入。缶スプレータイプより使いやすいと思った。

これは注文コード 39529147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-07]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 入線時

前に購入した商品は良かったのですが、スプレー部がすぐに故障して使い物になりません返品したいと思います。

これは注文コード 39529147 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 宮田電気工業株式会社 様 [2017-03-26]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。

尚、商品仕様について何かございましたらお手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく