コードレスフレア RF20S レッキス工業 フレアリングツール 【通販モノタロウ】 RF20S

コードレスフレア RF20S

 

コードレスフレア RF20S まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
セット内容
●クランプ:3個
●1時間充電器:1個
●クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組
●RBNチューブカッター28:4〜;28mm1個
●キャリングケース:1箱
用途
銅管のフレア加工に。
トラスコ品番
392-8781
回転数(min-1[r.p.m])
(コーン)280
本体寸法(mm)
131×66×264
適合管の呼び
1/4・3/8・1/2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39529603 RF20S ¥79,000
¥69,900 1 ¥69,900
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく