グリーンセーブ

 

グリーンセーブ 5.00 (1件の商品レビュー)

洗浄成分がヤシノミ100%ですので、手肌をいたわりながら力強い洗浄効果を発揮します。
ヤシ油とトウモロコシを原料にしているので、生分解性に優れており環境に優しい商品です。
グリーンセーブの売上の1%がボルネオ保全トラストに使われます。
用途
自動車工場・印刷工場、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
主成分
天然ヤシ油(スクラブ粒子:トウモロコシ穂軸粒)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
商品タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39545457 TGS11 1本(1.1L) 366-4988 本体 ¥3,100 廃番
39545466 TGS10C 1個(1L) 366-4970 詰替用 ¥2,130 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 油汚れ洗浄

メッチャ手に優しく、荒れにくい。
洗った後のヌルヌルが、あまり無くていい

これは注文コード 39545466 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく