フレッシュハンドソープ オレンジエキス配合

 

フレッシュハンドソープ オレンジエキス配合 4.90 (10件の商品レビュー)

スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。
オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
本品は薬事法による『化粧品』の許可を受けた製品です。
用途
機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどの手洗洗剤として。
主成分
非イオン界面活性剤・スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
商品タイプ
容量(L)
質量(kg)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39545536 TOS-25 1個(2.5L) ポンプ付ボトル 2.5 2.68 392-7105 ¥2,400 廃番
39545527 TOS-20S 1個(2L) 詰替用袋 2.0 2.03 392-7091 ¥1,800 廃番
39545511 TOS-160S 1缶(16L) 詰替用缶 16.0 17.50 392-7083 ¥11,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.90  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 生活の油、きつい汚れの手洗い

以前はアロエ系の洗剤を使用してましたが、試しに使用しましたが匂いと洗浄力共に良いと感じました。これからはこちらを使い続けます。

これは注文コード 39545527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-15]

満足度: 4

用途: 油汚れ落とし油。

使用した感じは香りが良く汚れも落ち易い、泡はたたないが綺麗になるのが早い、乾いた後の手のかさかさ感もなて良い。

これは注文コード 39545536 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 モビテックサービス久留米 様 [2017-10-24]

満足度: 5

用途: 手洗いに使用

今まで色々試しましたが、コストパホーマンスだけでなく、今までの洗剤の中で匂いや手を洗った感触は一番良いです。今後はこれを使用していこうと思います。

これは注文コード 39545536 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-06]

満足度: 5

用途: オートバイ修理

軟らかめのスクラブが汚れを落としてくれる感じで、油汚れが良く落ち、手がスッキリします。匂いが残らないか心配でしたが、そのような事は無く、洗っている時は良い香りです。ただ、液が緩いので垂らさないように気を使います。もう少し粘度を上げてもらえると完璧ですね。

これは注文コード 39545536 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工事から帰ってきた時

油落ちがよく、それでいて保湿効果もあるように感じます。
普通油落ちのいい工業用のハンドソープはカサカサしてしまっていたのでこれはとても良くリピートしています。

これは注文コード 39545527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-31]

満足度: 5

用途: 作業終了時

一言で、よく汚れが落ちる。すっきりと油よごれがなくなります。

これは注文コード 39545536 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グリーンブリッジ 様 [2016-10-23]

満足度: 5

用途: 自動車整備

汚れ落ち、匂いも良いです

これは注文コード 39545527 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社フェローズ・ジャパン 様 [2015-09-24]

満足度: 5

用途: 自動車の整備

オレンジの香りがとても気持ちがいいです。スクラブが入っているので、頑固な油汚れが良く落ちます。
これからも使っていきます。

これは注文コード 39545511 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 自動車工房ミスト 様 [2015-02-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく