萩原工業

人工芝HCターフ

人工芝HCターフ 萩原工業 人工芝HCターフ 萩原工業
(2件のレビュー)

人工芝面を内巻きしている事で簡単に素早く施工敷きができます。
簡易的に簡単にベランダなどに施工ができます。
製品がポリプロピレン主体でできており軽いです。
色が、天然芝に近いです。

用途
工事現場の歩行者通路の確保。
建築現場の周囲歩行通路。
塗装、土木現場での安全識別通路の確保。
グリーン 厚さ(mm)6 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR) 内容量1本
注意
※火のそばでの使用は、おやめ下さい。燃えたり、溶けたりすることがあります。
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39546446 HC200SU 30 910
オープン
19,900
21,890 (税込)
翌日出荷
87035042 JKC1820 20 1820
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1注文コードにつき 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 1注文コードにつき 4,500 / 税込 4,950
離島 1注文コードにつき 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2019-10-04
用途:
ウッドデッキ上の敷物
対象商品:
87035042

広い幅のものを探していたのでよかったです。できたら長さについて
10m単位で購入できたらと思った。

株式会社 北濃工務店 様 2018-11-24
用途:
学校の避難通路
対象商品:
87035042

早速届けていただきました 学校の工事に使いました 軟らかくて貼りやすいので良かったです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする