プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ150

 

プレス製キャスター(リテーナ付)ゴム車固定パイ150 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

車輪回転部にラジアルベアリングを採用し走行音を低減します。
トラスコ品番
389-9187
種別
固定車
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
45
取付座A×B(mm)
138×92
取付高H(mm)
198
取付ピッチX×Y(mm)
100〜112×53〜56
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39563395 TRK150C ¥2,240
¥1,920 1 ¥1,920
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく