クリーンフレックスワゴン SUS304・オールステンレス

 

クリーンフレックスワゴン SUS304・オールステンレス 商品レビューを投稿する

キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れ、錆びにくい構造です。
均等積載量(kg/段)
100
仕様
組立式
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
150
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
材質(ブッシュ)
導電性樹脂
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
段数
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39598876 CFL3-713SC 3 600 400 740 393-0581 ¥85,050
¥72,900 1 ¥72,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39598912 CFL3-602SC 2 600 450 600 393-0432 ¥65,650
¥56,271 1 ¥56,271
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39598937 CFL3-703SC 3 600 450 740 393-0556 ¥87,300
¥74,829 1 ¥74,829
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39598955 CFL3-803SC 3 600 450 880 393-0670 ¥87,300
¥74,829 1 ¥74,829
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39599016 CFL3-823SC 3 750 500 880 393-0734 ¥96,450
¥82,671 1 ¥82,671
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39598851 CFL3-612SC 2 600 400 600 393-0467 ¥64,150 廃番
39598894 CFL3-813SC 3 393-0700 ¥85,050 廃番
39598973 CFL3-622SC 2 393-0491 ¥72,000 廃番 代替品有
39598991 CFL3-723SC 3 393-0611 ¥96,450 廃番 代替品有
39599034 CFL3-632SC 2 393-0521 ¥80,300 廃番 代替品有
39599052 CFL3-733SC 3 393-0645 ¥108,900 廃番
39599077 CFL3-833SC 3 393-0769 ¥108,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 厨房機器・キッチン/店舗用品 > 厨房機器・設備・調理機械 > 厨房機器・設備 > 棚・ワゴン > ステンレスワゴン > 標準型

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
39598973
CFL3-622SC
16270223
CPE3-672SC
CPE3-672SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270223 クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO 1台
¥63,326
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39598991
CFL3-723SC
16270257
CPE3-773SC
CPE3-773SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270257 クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO 1台
¥85,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39599034
CFL3-632SC
16270232
CPE3-692SC
CPE3-692SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270232 クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO 1台
¥70,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39599077
CFL3-833SC
16270293
CPE3-993SC
CPE3-993SC クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO 16270293 クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO 1台
¥96,583
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく