EU RoHS指令準拠 USB&PS/2対応キーボード
EUのRoHS指令に準拠で環境にやさしい!
環境配慮パッケージを採用したUSB&PS/2対応のフルキーボード。
用途
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしいフルキーボードです。
環境に配慮し、段ボール使用量を最小限に抑えた簡易パッケージ仕様です。
USB接続に加え、付属のPS/2変換アダプタを使用することでPS/2ポートへの接続も可能です。
誤って水などをこぼしても、本体裏面に水が抜け出る排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドが付いています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブル引き出し口を装備していますので、お好みの方向にケーブルを引き出すことができます。
キーピッチ19mmのキートップを採用し、快適なタイピングが可能です。
日本語配列は109キー配列を採用しています。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
付属品USB - PS/2 変換コネクタ×1、取扱説明書×1
適合機種USBインターフェイスを装備し、Windows7、 Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作する機種PS/2インターフェイスを装備し、Windows7、 Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)、2000(SP4)が動作する機種PlayStation(R)3(システムソフトウェア バージョン3.15)Wii(本体バージョン4.2J)
色ホワイト
質量(g)約640
規格EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB(A)オス、PS/2(付属アダプタ使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/446.0×160.0×32.2(スタンド含まず)
キー配列日本語109キー
保証期間6ヶ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB、PS/2
内容量1台
環境に配慮し、段ボール使用量を最小限に抑えた簡易パッケージ仕様です。
USB接続に加え、付属のPS/2変換アダプタを使用することでPS/2ポートへの接続も可能です。
誤って水などをこぼしても、本体裏面に水が抜け出る排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドが付いています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブル引き出し口を装備していますので、お好みの方向にケーブルを引き出すことができます。
キーピッチ19mmのキートップを採用し、快適なタイピングが可能です。
日本語配列は109キー配列を採用しています。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。