バポナ虫よけネットW

 

バポナ虫よけネットW 3.50 (2件の商品レビュー)

つけるだけでいやーな虫を寄せつけない。
ベランダ・窓際、庭先などにつるだけでいやーな虫を寄せつけません。風に強いロック付フックです。
交換時期が一目でわかるお取替えサイン付き。
用途
ユスリカ、チョウバエ
タイプ
つり下げ
有効成分
トランスフルトリン、エムペントリン(ピレスロイド系)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
交換目安
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17548554 - 約260日間 オープン
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17548572 - 約260日間 オープン
¥939 1 ¥939
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40148053 120日用 約120日間 オープン 廃番
40148062 180日用 約180日間 オープン 廃番
40148071 210日用 約210日間 オープン 廃番
00120672 1年用 約120日間 オープン 廃番
17548563 - 約160日間 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 家庭使用、作業場使用

ぶら下げておくだけで虫が寄り付かない、昔は住所、印鑑が必要だったんですけど今はいらないみたいですね

これは注文コード 00120672 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 長谷川電機 様 [2014-07-09]

満足度: 3

用途: 網戸に使用、網目が通気性重視の為大きくなって、蚊、コバエが、入る為

外に吊るさず内側に置いてある、案外引っ掛ける場所は、無い

これは注文コード 00120672 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく