DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

 

DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 5.00 (2件の商品レビュー)

高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー。
開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークベースフリーの省スペース化・安全化を実現。また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現。
部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし。
一般産機用途で必要となる端子カバーを品揃え。
UL/CSA規格UL508取得。RoHS適合。
遮断電流(A)
最大/1000(DC400V、10回)
過負荷/700(DC400V、40回以上)
逆極性/-200(DC200V、1000回以上)
仕様
開閉・通電タイプ
質量(g)
約560(付属品含む)
種類
パワーリレー
極数
1
消費電力(W)
約11
定格電圧(V)
DC24
接点構成
1a
端子形状
ねじ端子
通電電流(A)
短時間/300(15分間)
端子ねじ
M3.5
絶縁抵抗(MΩ)
コイル-接点間・同極接点間/1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40〜+50(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下(Typ.0.2mΩ)(DC5V 1A電圧降下法による)
耐振動(耐久)
10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)
490m/s2
使用周囲湿度
5〜85%RH
復帰電圧
定格電圧の8%以上
動作電圧
定格電圧の75%以下
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)
196m/s2
機械的耐久性
20万回以上(開閉ひん度 3600回/時)
電気的耐久性
(抵抗負荷)DC400V 200A 3000回以上(開閉ひん度60回/時)
定格電流(mA)
469±10%(コイル温度+23℃)
コイル抵抗(Ω)
51.2±10%(コイル温度+23℃)
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%(at23℃、10分以内)
接点電圧の最大値(V)
(開閉)400
抵抗負荷
DC400V 200A
動作時間(ms)
50以下
定格通電電流(A)
200
復帰時間(ms)
30以下
接点電流の最大値(A)
(開閉)200
電圧降下(V)
(接点)0.1以下(200A通電時)
耐衝撃電圧(V)
4500(1.2×50μs)
耐電圧(V/min)
コイル-接点間・同極接点間/AC2500 1分間
内容量
1個
注意
※製品には、主端子(接点)用M8ナット2個が付属しています。
※コイル端子形状がねじ端子タイプの製品には、M3.5ねじ2個が付属しています。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
コイル定格電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
39071006 G9EC-1-B DC24 DC24 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 船の錨を上げ下げするウインチのモーター起動用に使用しました。

某メーカー製のリレーを使用しましたが、3度程の使用頻度で、接点が
溶着してしまって、使えないので、オムロン製に交換しました。
トラブルは、いまだ出て居ません良い製品だと思っています。

これは注文コード 39071006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-20]

満足度: 5

用途: 3トンロール転がしモーターの電源スイッチとして

このクラスパワーリレーで入手性のよい商品があまりない。すばらいい

これは注文コード 39071006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。