45cmウルトラボックス扇風機 タイマー付き

 

45cmウルトラボックス扇風機 タイマー付き 商品レビューを投稿する

回転式風向ルーバー付でお部屋の空気循環に。
上下各3段階に切替可能。
連続運転、最大3時間、タイマー付。
エアコンとの併用で夏・冬シーズン活用できます。
用途
事務所や工場の大型扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、BOX扇風機として。
仕様
角度調節
トラスコ品番
463-3911
質量(kg)
7.3
ハネ径(cm)
45
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
132/165(強使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×240×665
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
機能
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40169902 BXF-450 風量3段階調節、タイマー機能 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく